Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Kanalunterteil LI 60.150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LS-Kanalunterteil LI 60.150
LS-Kanalunterteil LI 60.150
Artikel-Nr.:
     3517I-10755664
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LI 60.150
EAN/GTIN:
     4013339532100
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

LS-Kanalunterteil LI 60.150

Industriekanal, Kanalunterteil mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenlochung sowie zusätzlich eingebrachten Boden- und Seitenauslässen für Kabel- und Leitungsdurchführungen, ohne Deckel, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Universalverbinder LIV 60 je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 150 mm Bodenauslässe : 30 x 65 mm Bodenauslassabstand : 245 mm Seitenauslässe : 20 x 65 mm Seitenauslassabstand : 245 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 8582 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8582 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsführungskanal b150xh60mm, installationskanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 14,86*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 21,865*
€ 29,515*
2
Frei Haus
ab € 22,425*
€ 30,005*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 26,05*
€ 34,70*
2
€ 5,95*
ab € 31,11*
€ 40,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 29,515*
€ 35,12285
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,135*
€ 33,48065
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,145*
€ 32,30255
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,175*
€ 31,14825
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,865*
€ 26,01935
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 21,865* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 59,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 10,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.