Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 10x38 AC500V 32A CCR101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter 10x38 AC500V 32A CCR101
Sicherungshalter 10x38 AC500V 32A CCR101
Artikel-Nr.:
     3517I-10367772
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N218213
EAN/GTIN:
     3605340239713
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 32a 1 pol
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol

Sicherungshalter 10x38 AC500V 32A CCR101

Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern. CCR Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. CCR Sicherungshalter sind in 1-, 2- oder 3-poliger IEC Ausführung verfügbar. Mit einem Montageset können einpolige Einheiten zu mehrpoligen Einheiten kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Zylindersicherungssockel, Sicherungsunterteil, Sockel, Sicherungselement, Kapselsicherungssockel, Einbau-Sicherungssockel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
€ 5,46*
ab € 5,9825*
€ 7,8125*
26 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 7,82*
12
Frei Haus
ab € 6,13334*
€ 7,96334*
1
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 10,70*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,8125*
€ 9,29688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4425*
€ 8,85658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1025*
€ 8,45198
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,9825*
€ 7,11918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
DMM-B-11A
ab € 21,31*
Zubehör
Eaton
DMM-B-44-100-R
ab € 11,91*
Zubehör
Mersen
Y211552
ab € 0,80*
Zubehör
Mersen
G200750
ab € 0,84*
Zubehör
Mersen
F217171
ab € 1,02*
Zubehör
Mersen
X216151
ab € 0,83*
Zubehör
Mersen
D211028
ab € 0,80*
Zubehör
Mersen
G217172
ab € 0,77*
Zubehör
Mersen
H218714
ab € 0,85*
Zubehör
Mersen
D213098
ab € 0,85*
Zubehör
Mersen
J218715
ab € 1,25*
Zubehör
Mersen
A214107
ab € 0,78*
Zubehör
Mersen
F222208
ab € 0,80*
Zubehör
Mersen
E214617
ab € 52,22*
Zubehör
Mersen
V216655
ab € 31,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.