Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP00 15202003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP00 15202003
LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP00 15202003
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10358989
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15202003
EAN/GTIN:
     4250047798330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP00 15202003

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 9,6 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 9.6 W/m, Lichtstrom je Meter: 800.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
9,6 W
Lichtstrom je Meter:
800 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, led streifen 5m, partylichterkette, led streifen 3000k, Lichtschlauch/-band
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,41*
€ 90,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,50*
€ 90,95*
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 92,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,16*
€ 93,08*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,05*
€ 100,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,80*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 28,00*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.