Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10177746 Herst.-Nr.: ECP310D EAN/GTIN: 3250612231409 |
| |
|
| | |
| Energiezähler 3phasig direkt 125A, 6M, S0 ECP310D Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, S0, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 125 A | Maximalstrom (Imax): | 125 A | Nennspannung (Un) N-L: | 92..276 V | Nennspannung (Un) L-L: | 160..480 V | Frequenz: | 45..65 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 246,62* | € 287,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 245,35* | € 287,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 247,98* | € 288,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 272,98* | € 315,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,85* | € 318,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|