Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Kompaktmodul A/B-Slave, Digit. 3RK2400-1BT30-0AA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS-I Kompaktmodul A/B-Slave, Digit. 3RK2400-1BT30-0AA3
AS-I Kompaktmodul A/B-Slave, Digit. 3RK2400-1BT30-0AA3
Artikel-Nr.:
     3517I-10058965
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK24001BT300AA3
EAN/GTIN:
     4011209673496
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-I Kompaktmodul A/B-Slave, Digit. 3RK2400-1BT30-0AA3

AS-i Kompaktmodul K20 digital A/B-Slave, 2DI/2DQ, IP67 2 x Eingang, maximal 150 mA 2 x Ausgang, 1 A DC 24 V maximal 1 A für alle Ausgänge 4 x M8-Buchse
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
16,5..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,78*
€ 149,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,10*
€ 153,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,17*
€ 154,09*
Frei Haus
ab € 139,52*
€ 160,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,64*
€ 172,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19011PN00
ab € 0,807*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.