Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway Profibus DP EU5C-SWD-DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-10058233
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116308
EAN/GTIN:
     4015081160488
Suchbegriffe:
DeviceNet Gateway
Mobilfunk-Gateway
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul

Gateway Profibus DP EU5C-SWD-DP

SmartWire-DT Gateway zum Anschluss von bis zu 58 SWD-Teilnehmer an den Feldbus und für die Versorgung der SWD-Teilnehmer und Schaltgeräte. Der Anschluss an Profibus-DP erfolgt über die 9-poligen SUB-D-Buchse als Slave. Automatische Baudrate-Erkennung von 9,6 kBit/s bis 12 Mbit/s. Der Adressbereich kann von 1-126 eingestellt werden. Das Gateway verfügt über eine separate serielle Diagnose-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profibus Gateway, Profinet Gateway, devicenet gateway, Erweiterungsmodul, Bus-Schnittstelle, Schnittstelle, Anschaltbaugruppe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,28*
€ 197,31*
€ 5,95*
ab € 180,10*
€ 197,87*
Frei Haus
ab € 186,86*
€ 205,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,61*
€ 208,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,86*
€ 209,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
ab € 61,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.