Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scalance LED-Diagnose 6GK5528-0AR00-2HR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scalance LED-Diagnose 6GK5528-0AR00-2HR2
Scalance LED-Diagnose 6GK5528-0AR00-2HR2
Artikel-Nr.:
     3517I-10051826
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK55280AR002HR2
EAN/GTIN:
     4019169252508
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
12 port sfp switch

Scalance LED-Diagnose 6GK5528-0AR00-2HR2

SCALANCE XR528-6M, managed IE Switch, 19 Rack, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 6x 100/1000 Mbit/s 4-Port-Medienmodule, elektrisch, elektrisch PoE oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...), C-PLUG im Lieferumfang Layer 3 integriert, Ports hinten.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
28
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
28
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
24
Max. PoE-Leistung:
30 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch siemens
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.635,84*
€ 7.907,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.636,69*
€ 7.908,59*
Frei Haus
ab € 7.712,97*
€ 7.985,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.743,95*
€ 8.016,46*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8.003,47*
€ 8.277,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.907,76*
€ 9.410,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.850,74*
€ 9.342,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.700,79*
€ 9.163,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.635,84*
€ 9.086,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,0855*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,13*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,39*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 15,98*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 120,63*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 38,67*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH50
ab € 44,55*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN10
ab € 72,87*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH50
ab € 58,68*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,39*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,46*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,32*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 101,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.