| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99768984 Herst.-Nr.: IC6824632827 EAN/GTIN: 4037293033756 |
| |
|
| | |
| LED-Stripe 5m 24V IP68 Sauna, 2700K, 11W/m IC6824632827 Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit IC-Temperaturcontroller für den Einsatz in der Sauna. Durch die auf dem strip verbauten IC-Temperaturcontroller wird bei steigender ta (Umgebungstemperatur) die Bestromung reduziert, so dass bei einer ta von 105° die Leistung noch 9W/m beträgt. Dabei wird die Lichtausbeute um ca. 15% verringert im Vergleich zur vollen Bestromung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Montageart: | Aufbau/Einbau | Ausführung: | Band | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 126 | Lampenleistung je Meter: | 11 W | Lichtstrom je Meter: | 1206 lm | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,46* | € 249,56* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 207,14* | € 250,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,09* | € 251,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,33* | € 261,12* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,96* | € 273,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|