Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter Kunststoff ENK-UV15Z VTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99367339
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6016669154
EAN/GTIN:
     4024337031397
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Sicherheitsschalter Kunststoff ENK-UV15Z VTU

Sicherheitsschalter (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) zur sicheren Positionserkennung von Türen, Hauben und Klappen auf Basis des BERNSTEIN Positionsschalters ENK, Schleichsystem, 2 Öffner/1 Schließer, Kabeleinführung 1 x M20 x 1,5, Betätigerauszugskraft = 20 N, inkl. Betätiger. Seine Abmessungen ohne Betätigungskopf entsprechen DIN EN 50041.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
46 mm
Länge des Sensors:
116,5 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 39,068*
€ 46,658*
5
Frei Haus
ab € 40,474*
€ 48,074*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 42,07*
€ 50,17*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 38,26*
€ 50,27*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,86*
€ 51,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,658*
€ 55,52302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,278*
€ 53,88082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,838*
€ 50,97722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,068*
€ 46,49092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 233,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.