| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4024337031397 Herst.-Nr.: 6016669154 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) zur sicheren Positionserkennung von Türen, Hauben und Klappen auf Basis des BERNSTEIN Positionsschalters ENK, Schleichsystem, 2 Öffner/1 Schließer, Kabeleinführung 1 x M20 x 1,5, Betätigerauszugskraft ? 20 N, inkl. Betätiger. Seine Abmessungen ohne Betätigungskopf entsprechen DIN EN 50041. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,428* | € 47,258* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 40,334* | € 48,694* | | | | | 35 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 38,26* | € 50,16* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 42,13* | € 50,82* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,84* | € 50,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 254,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|