Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99069683 Herst.-Nr.: 100021900 EAN/GTIN: 4018359308384 |
| |
|
| | |
| LWL-Rangierverteiler Basis eco 100021900 Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln und TICNET-Strecken, Zur Aufnahme von bis zu 12 Spleißkassetten, Festeinbau Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 6 Farbe: beige Faser-Pigtails: 12x 50/125, OM2, 2 m, SC Kupplung: Farbe: beige Kupplungen: SC Duplex, Phosphorbronzehülse, Kunststoffgehäuse, beige Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: | 6 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Multimode 50/125 | Faserklasse: | OM2 | APC-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 94,90* | € 115,04* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,06* | € 115,15* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 95,46* | € 117,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 96,23* | € 117,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,98* | € 117,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 47,45* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|