| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98972293 Herst.-Nr.: 1069571 EAN/GTIN: 4047084386718 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter berührungslos STR1-SAMM0AC8 Berührungslose Sicherheitsschalter, STR1, STR1-SAMM0AC8, Hinweis: Besteht aus Sensor (1073225) und Betätiger (1073222), Bauform des Betätigers: Mini, Codierung: Universell codiert, Gesicherter Einschaltabstand Sao: 14 mm, Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 8-polig, Leitungslänge: 0,2 m, Sichere Reihenschaltung: Mit T-Verteiler (ohne Diagnose), mit Flexi Loop (mit Diagnose), Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs) Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | 70 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,64* | € 135,69* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,10* | € 141,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,94* | € 141,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,63* | € 156,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,54* | € 163,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|