| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1466216 Herst.-Nr.: STR1-SAMM0AC8 EAN/GTIN: 5059040285149 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V dc Sicherheitskontakte = 2NO Gehäusematerial = Vistal Anschlussausführung = M12 Betätigertyp = Kodierschalter Hilfsschalter = 1 Sicherheitskategorie = 4 Betätiger inklusive = Ja Serie = STR1 IP Schutzart = IP 67 Versorgungsstrom = 50mA Tiefe = 40mm
Der Transponder-Sicherheitsschalter Str1 verfügt über überwachte Halbleiterausgänge (oSSds) und kann einzeln oder in Reihe sicher angeschlossen werden. Er kann für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein hoher Manipulationsschutz erforderlich ist. Der Str1 ist mit drei Codes erhältlich. Universell codierte Sensoren akzeptieren alle Betätigungselemente. Ein Betätigungselement muss sowohl in die eindeutig codierten als auch in die fest codierten Varianten eingelernt werden; dies ist dann das einzige Betätigungselement, das der Str1 akzeptiert. Der Sensor hat drei aktive Sensorflächen. Das Betätigungselement ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Dadurch bietet der Str1 maximale Flexibilität bei der Montage.Ansprechbereich von bis zu 14 mmKleines Gehäuse mit flexibler BefestigungOptionenSensoraktivierung möglich von dreiSeitendrei verschiedene Betätigungselemente verfügbar Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V dc | Sicherheitskontakte: | 2NO | Gehäusematerial: | Vistal | Anschlussausführung: | M12 | Betätigertyp: | Kodierschalter | Hilfsschalter: | 1 | Sicherheitskategorie: | 4 | Betätiger inklusive: | Ja | Serie: | STR1 | IP Schutzart: | IP 67 | Versorgungsstrom: | 50mA | Tiefe: | 40mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter 24v, codierschalter, 1466216, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Sick, STR1SAMM0AC8, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 114,01* | € 140,91* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,56* | € 140,91* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,80* | € 147,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,08* | € 156,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,31* | € 162,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|