Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Lichtschranke GL10-P7151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98967894
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1089963
EAN/GTIN:
     4047084407635
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Klein-Lichtschranke GL10-P7151

Klein-Lichtschranken, G10, GL10-P7151, Schaltabstand max.: 0,15 m ... 12 m, 0,15 m ... 10 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 300 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
9500 mm
Max. Schaltabstand:
12000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke, Reflektionslichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,25*
€ 100,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,88*
€ 101,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,83*
€ 103,67*
Frei Haus
ab € 85,00*
€ 105,82*
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 109,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.