| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000034601 Herst.-Nr.: 1089963 EAN/GTIN: 4047084407635 |
| | |
|
| | |
| SICK - Klein-Lichtschranken, G10, Schaltabstand max.: 0,15 m 12 m, 0,15 m 10 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 300 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Herstellernummer: 1089963 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, SICK, 4-POLIG, LED, SENSOR, STECKER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 80,04* | € 100,50* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,03* | € 101,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,87* | € 103,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,05* | € 106,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,37* | € 109,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|