Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 3x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 3x16
Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 3x16
Artikel-Nr.:
     3517B-98864681
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3378/000/01 3x16
EAN/GTIN:
     4001796621697
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965

Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 3x16

Senkschraube mit Kreuzschlitz H V2A DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965 HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 edelstahl, edelstahlschraube din 965, kreuzschlitz h din 965, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,72*
€ 40,26*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,90*
€ 40,38*
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 41,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,76*
€ 47,3144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,50*
€ 44,625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.