Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 3x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 3x16
Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 3x16
Artikel-Nr.:
     6012C-98864681
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3378/000/01 3x16
EAN/GTIN:
     4001796621697
Suchbegriffe:
DIN 965
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Kreuzschraube DIN 965
Senkkopfschraube DIN 965

Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 3x16

Senkschraube mit Kreuzschlitz H V2A DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965 HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN 965, Edelstahlschraube DIN 965, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 m3x16 a2, senkkopfschraube ohne norm, din 965 a2, Inbusschraube, Gewindeschraube, Flachrundschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Steckbolzen, Sperrzahnschraube, Sechskantschraube, Zapfenschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,15*
ab € 0,01486*
€ 0,01656*
2 Tage
unbekannt
2000
€ 7,50*
ab € 0,0149*
€ 0,0166*
Lager 6012
2000
Frei Haus
ab € 0,01511*
€ 0,01681*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01681*
€ 0,02
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01661*
€ 0,01977
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01581*
€ 0,01881
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01551*
€ 0,01846
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01511*
€ 0,01798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 33,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.