Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 4000K ViaCon HL- #6997540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hängeleuchte 4000K ViaCon HL- #6997540
Artikel-Nr.:
     3517B-98784210
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6997540
EAN/GTIN:
     4018242388196
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Hängeleuchte Straßenbeleuchtung

LED-Hängeleuchte 4000K ViaCon HL- #6997540

LED-Hängeleuchte zur Straßenbeleuchtung. Für die abgehängte Montage längs zur Fahrbahn. Die Seilaufhängung aus glasfaserverstärktem Polyester ist als Zubehör separat zu bestellen. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Leuchtenoptik bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 611,28*
€ 690,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 655,07*
€ 736,73*
Frei Haus
ab € 661,01*
€ 743,86*
€ 5,95*
ab € 726,69*
€ 813,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,73*
€ 876,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,45*
€ 869,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,63*
€ 844,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,68*
€ 820,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,07*
€ 779,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6997440
ab € 559,46*
Ähnlich
TRILUX
6997740
ab € 557,28*
Ähnlich
TRILUX
6997840
ab € 610,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.