| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98567907 Herst.-Nr.: C11E4TM063B EAN/GTIN: 3606481989918 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 63 A C11E4TM063B Es handelt sich um einen kompakten Leistungsschalter ComPacT NSXm, 63 A, 16 kA bei 415 VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Kompaktleistungsschalter, 108 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (T). Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 16 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 44,1..63 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 800 A | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 143,81* | € 169,34* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,88* | € 175,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,93* | € 200,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,22* | € 208,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 181,29* | € 211,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|