| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98566349 Herst.-Nr.: C104MG016 EAN/GTIN: 3606482000674 |
| |
|
| | |
| Auslösegerät thermomagneti sch TM16G Generators C104MG016 Das TM16G ist ein thermo-magnetisches Auslösegerät mit 4 Polen und 4d, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100 zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 16 A ist die beste Wahl für Generatorschutzanwendungen. Sie verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschlüsse. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 11,2..16 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 63 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 63 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 750 V | Polzahl: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,41* | € 56,89* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,11* | € 60,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,60* | € 69,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,38* | € 70,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,37* | € 72,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|