Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 5m 830 LSV-2000/830/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-98367980
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075708051
EAN/GTIN:
     4058075708051
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 5m 830 LSV-2000/830/5

LED-Bänder mit 2000 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 2000 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: > 80. Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch "
http://www.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Lampenleistung je Meter:
16 W
Lichtstrom je Meter:
1760 lm
Leuchtenlichtausbeute:
110 lm/W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 27,38*
€ 31,67*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 32,12*
€ 32,12*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,56*
€ 36,37*
30
Frei Haus
ab € 33,75*
€ 38,49*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 29,73*
€ 40,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727588
€ 0,46*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727403
€ 4,60*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727526
€ 2,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727434
€ 4,60*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
€ 3,20*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278288
€ 3,20*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
€ 5,29*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401716
€ 14,13*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
€ 5,29*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
€ 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.