Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUMPFLEX-Messumformer Signalverdoppler 857-424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUMPFLEX-Messumformer Signalverdoppler 857-424
JUMPFLEX-Messumformer Signalverdoppler 857-424
Artikel-Nr.:
     3517B-98259395
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-424
EAN/GTIN:
     4055143595476
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

JUMPFLEX-Messumformer Signalverdoppler 857-424

Trennverstärker
Strom- und Spannungseingangssignal
Versorgungsspannung DC 24 V
6 mm BaubreiteKurzbeschreibung:
Der Signalverdoppler wandelt analoge Normsignale, verstärkt, filtert und trennt die analogen Normsignale galvanisch voneinander. Zusätzlich wird das Eingangssignal auf zwei getrennte Ausgänge gesplittet.
Merkmale:
2 konfigurierbare Spannungs-/Stromausgänge.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
100..1000 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,77*
€ 216,75*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 202,54*
€ 222,31*
Frei Haus
ab € 207,14*
€ 228,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,6155*
€ 234,2155*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,0031*
€ 243,0643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
€ 0,438*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
€ 2,204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
€ 2,7402*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
€ 2,7502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
€ 2,7502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
€ 2,7402*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
€ 3,266*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
€ 3,266*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
€ 3,266*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
€ 3,286*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
€ 3,276*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
€ 3,286*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-023
€ 3,266*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-005
€ 3,276*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-006
€ 3,266*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.