Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=110kA IN=250A 3VA2225-7JP32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98257875
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22257JP320AA0
EAN/GTIN:
     4042948805596
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=110kA IN=250A 3VA2225-7JP32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150..2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.089,89*
€ 1.211,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.108,68*
€ 1.229,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.110,89*
€ 1.230,69*
Frei Haus
ab € 1.148,07*
€ 1.266,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.313,32*
€ 1.445,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,72*
€ 1.463,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,51*
€ 1.436,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,09*
€ 1.384,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,98*
€ 1.351,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,68*
€ 1.319,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,20*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB10
ab € 14,35*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 15,60*
Zubehör
Siemens
3VA92230RL30
ab € 605,76*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 211,98*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,25*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK13
ab € 56,09*
Zubehör
Siemens
3VA94870GA80
ab € 16,26*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,32*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,22*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
3VA99870TG11
ab € 20,91*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB04
ab € 12,42*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB05
ab € 20,23*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.