Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=85kA IN=250A 3VA2225-6HM42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     3517B-98257748
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22256HM420AA0
EAN/GTIN:
     4042948806074
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=85kA IN=250A 3VA2225-6HM42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.054,98*
€ 1.195,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.087,19*
€ 1.209,41*
Frei Haus
ab € 1.150,35*
€ 1.271,09*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.319,84*
€ 1.455,13*
Frei Haus
ab € 1.509,84*
€ 1.656,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,41*
€ 1.439,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,98*
€ 1.420,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,31*
€ 1.367,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,07*
€ 1.332,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,19*
€ 1.293,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,13*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,12*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,28*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,15*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,31*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,00*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,04*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,12*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,90*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,56*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 133,71*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 51,66*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 170,37*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.