Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene 3000mm, schwarz 25-302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Stromschiene 3000mm, schwarz 25-302
Artikel-Nr.:
     3517B-98254697
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     25-302
EAN/GTIN:
     4062029103472
Suchbegriffe:
Stromschiene
eutrac stromschiene
stromschiene

3-Phasen-Stromschiene 3000mm, schwarz 25-302

EUTRAC 5-Leiter Aufbauschiene 3000mm schwarz für 3 Stromkreise, stranggepresstes Aluminiumprofil, 2 PVC-Trägerprofile mit je zwei 2, 5mm² Kupferleitern, 3 Stromkreise, Schutzleiter über das Aluminiumprofil, bauseitige Längenanpassung durch Sägen, Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig, vorgestanzte Befestigungslanglöcher, für den Gebrauch im Handbereich zugelassen, EUTRAC Adaptor mit Datenbusabgriff über Phasenabgriff in Schiene ohne Datenbus einsetzbar, Datenbus-Funktionalität ist dann nicht verfügbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
240..400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
16 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,75*
€ 50,12*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,89*
€ 72,47*
Frei Haus
ab € 56,31*
€ 74,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 65,10*
€ 84,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eutrac Stromschienen
ab € 20,20*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100136
ab € 8,04*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100149
ab € 6,69*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
555 1 1202 2
ab € 5,78*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100139
ab € 2,59*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100128
ab € 12,48*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
555 1 1210 2
ab € 13,33*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
555 1 5203 2
ab € 10,73*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
555 1 1213 2
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.