Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98054184 Herst.-Nr.: 230115 EAN/GTIN: 4015082301156 |
| |
|
| | |
| Spule Kombistecktechnik 24-27V DC DILM150-XSP(RDC24) Spule, Anschlusstechnik: in Kombistecktechnik, Betätigungsspannung: RDC 24: 24 - 27 V DC, Stromart AC/DC: Gleichspannung, verwendbar für: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200, DILM115 - DILM170 (inkl. Elektronikmodul) Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24..27 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 80,69* | € 93,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,75* | € 95,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 86,87* | € 99,90* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,03* | € 103,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,99* | € 103,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|