Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-97659078 Herst.-Nr.: 2CPX041523R9999 EAN/GTIN: 4011617415237 |
| |
|
|  |  |
 | CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 2 max.360A ZXM1047 Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 2 = 548 mm, Bemessungsstrom In max. 360 A Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom In: | 360 A | Ausführung: | flach | Länge: | 548 mm | Breite: | 10 mm | Höhe: | 12 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 21,91* | € 29,75* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 21,92* | € 29,86* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 22,28* | € 30,32* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 22,53* | € 30,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 23,51* | € 31,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|