Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/11 #0331308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/11 #0331308
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/11 #0331308
Artikel-Nr.:
     3517B-97552804
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331308
EAN/GTIN:
     4029299415322
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/11 #0331308

Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 150 mm, Höhe 95 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 1060 lm, Bemessungsleistung 8 W, 132 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 15
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,00*
€ 196,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,13*
€ 196,71*
Frei Haus
ab € 163,19*
€ 203,78*
€ 5,95*
ab € 168,31*
€ 209,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674
ab € 5,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202738
ab € 37,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//607
ab € 11,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203002
ab € 96,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204861
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.