Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse gr ST BETEDLR150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beton-Einbautopf BET EDLR 150
Beton-Einbautopf BET EDLR 150
Artikel-Nr.:
     262-I706C30
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0203002
EAN/GTIN:
     4029299447804
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Einbaugehäuse gr ST BETEDLR150
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,73*
€ 122,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,82*
€ 122,27*
Frei Haus
ab € 100,69*
€ 127,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,37*
€ 130,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.