Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DR150-SM-K-D-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DR150-SM-K-D-W
Artikel-Nr.:
     3517B-87551912
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0204861
EAN/GTIN:
     4029299484304
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
Downlight
Lampenersatzglas

Scheibe DR150-SM-K-D-W

Dekorscheibe PMMA satiniert, Dekorring weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
15 mm
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: ridi downlight, downlight, dekorring 150mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,31*
€ 36,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,50*
€ 37,07*
€ 3,90*
ab € 26,85*
€ 37,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.