| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97178577 Herst.-Nr.: 2037-010 EAN/GTIN: 7318302037017 |
| |
|
| | |
| LED-Baumkette 20-flg.230V GL9,10m 2037-010 LED Baumkette, Topbirnen, Lichtfarbe warmweiß, grünes Kabel Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Anzahl der Lichtpunkte: | 20 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Ausführung: | Lichterkette | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 230 V | Batteriebetrieben: | nein | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenlichterkette, LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, lichterkette 20 lampen konstsmide, led-ketten, konstsmide led lichterkette, Leuchte, Festbeleuchtung |
| | |
| |