Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte 117101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauleuchte 117101
Anbauleuchte 117101
Artikel-Nr.:
     3517B-97169559
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     117101
EAN/GTIN:
     4024163131681
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte 117101

Die ES111 Hochvoltversion der KARDAMOD Deckenleuchte ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und verfügbar in den Gehäusefarben weiß, schwarz matt und silbergrau. Der Lampenhalter ist kardanisch schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels. KARDAMOD wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 58,31*
€ 74,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,11*
€ 79,89*
€ 8,50*
ab € 84,60*
€ 84,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,07*
€ 85,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,25*
€ 89,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005277
ab € 20,45*
Zubehör
SLV
1005276
ab € 20,18*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,69*
Zubehör
SLV
1005275
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.