| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96876248 Herst.-Nr.: 11574 EAN/GTIN: 4034451115743 |
| |
|
| | |
| OP-Lampe 11x44mm G6,35 22,8V 150W 11574 Medizinlampe mit Stecksockel G 6,35, für Berchtold Chromophare. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 150 W | Lampenspannung: | 22,8 V | Nennstrom: | 6579 mA | Sockel: | G6,35 | Anwendung: | OP-Leuchte | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampen für OP-Leuchten, OP Lampe, Operationslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, op lampe g6,35, ersatzlampen für op-leuchten, halogenlampe g6.35 150w |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,91* | € 32,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,92* | € 33,09* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 26,91* | € 36,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,04* | € 36,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,34* | € 37,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|