Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturwächter 20-150°C,Fernleit.2m 60001210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter 20-150°C,Fernleit.2m 60001210
Temperaturwächter 20-150°C,Fernleit.2m 60001210
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517B-96667520
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001210
EAN/GTIN:
     4053877008118
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Temperaturwächter 20-150°C,Fernleit.2m 60001210

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 175 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
175 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
20 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
150 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
3,9 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,92*
€ 248,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,04*
€ 255,04*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,29*
€ 268,53*
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 272,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,97*
€ 313,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.