Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturwächter 0-100°C,EB-L 300mm 60001130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter 0-100°C,EB-L 300mm 60001130
Temperaturwächter 0-100°C,EB-L 300mm 60001130
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517B-96667511
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001130
EAN/GTIN:
     4053877007739
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Temperaturwächter 0-100°C,EB-L 300mm 60001130

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 125 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
0 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
100 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
3 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Stabfühler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,44*
€ 281,62*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,19*
€ 282,23*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,38*
€ 293,29*
Frei Haus
ab € 278,32*
€ 340,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,42*
€ 344,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003173
ab € 65,82*
Zubehör
JUMO
60694013
ab € 52,93*
Zubehör
JUMO
60696011
ab € 32,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.