Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWFS Wetterstation plus 1002811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWFS Wetterstation plus 1002811
EWFS Wetterstation plus 1002811
Artikel-Nr.:
     3517B-96658520
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002811
EAN/GTIN:
     4251317201086
Suchbegriffe:
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
warema sonnen wetterstation

EWFS Wetterstation plus 1002811

230 V-versorgte Wetterstation zur Erfassung von Wetterdaten und senden von Fahrbefehlen in das EWFS Netz. Die Spannungsversorgung erfolgt über das 230 V Netz. Erfassung von folgenden Wetterdaten: Helligkeit, Windgeschwindigkeit (Winderfassung über Strömungssensor) und Niederschlag.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0..9 Bft
Temperaturwert einstellbar:
0 °C
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
0,013 A
Frequenz:
50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wetter station
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 287,37*
€ 340,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 286,08*
€ 340,82*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,06*
€ 345,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,43*
€ 390,55*
€ 5,95*
ab € 343,28*
€ 404,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,08*
€ 340,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.