Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Umweltsensor 230V 0-9Bft 0,013A 50Hz 1002811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWFS Wetterstation plus 1002811
EWFS Wetterstation plus 1002811
Artikel-Nr.:
     262-C638H25
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002811
EAN/GTIN:
     4251317201086
Suchbegriffe:
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
warema sonnen wetterstation
Funk-Umweltsensor 230V 0-9Bft 0,013A 50Hz 1002811
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Bemessungsstrom:
0.013 A
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Nennspannung:
230 V
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0 - 9 Bft Bft
Weitere Suchbegriffe: wetter station, Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor, Windsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 286,81*
€ 342,85*
Frei Haus
ab € 286,32*
€ 342,86*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 290,99*
€ 347,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,12*
€ 386,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 342,19*
€ 406,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,77*
€ 480,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,96*
€ 448,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,50*
€ 427,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,19*
€ 407,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.