Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.0 A/A 1m 918.176


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel USB 3.0 A/A 1m 918.176
Anschlusskabel USB 3.0 A/A 1m 918.176
Artikel-Nr.:
     3517B-96565361
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.176
EAN/GTIN:
     4016514071036
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a auf a 1m

Anschlusskabel USB 3.0 A/A 1m 918.176

Anschlusskabel USB 3.0 Länge: 1,0m schwarz, Umspritzung grau Seite 1: Stecker A Seite 2: Stecker A vollbeschaltet 1:1, nicht als Host to Host Verbindung geeignet im Polybeutel
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 10,36*
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,52*
€ 10,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,58*
€ 10,55*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.