Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschluss-Verstärker VOS 138/RA 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschluss-Verstärker VOS 138/RA 2.0
Hausanschluss-Verstärker VOS 138/RA 2.0
Artikel-Nr.:
     3517B-96468106
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     209500004
EAN/GTIN:
     4063242002528
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

Hausanschluss-Verstärker VOS 138/RA 2.0

Hausanschluss-Verstaerker
47-85-1006 MHz
F-Connector
Verstaerkung 40-34-30 dB
Pegelsteller/ Entzerrer typ. 20 dB
113-116 dBµV 60-dB-CTB/CSO
Cenelec 42 Traeger
ferngespeist ueber HF-Eingang
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 228,18*
€ 268,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,04*
€ 273,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,12*
€ 278,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,29*
€ 280,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.