Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 40dB 30dBRück F-Conn aktivpassivschaltbar VOS138/RA2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschluss-Verstärker VOS 138/RA 2.0
Hausanschluss-Verstärker VOS 138/RA 2.0
Artikel-Nr.:
     262-D045E94
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     209500004
EAN/GTIN:
     4063242002528
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 40dB 30dBRück F-Conn aktivpassivschaltbar VOS138/RA2.0
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Entzerrer:
ja
Fernspeisbar:
ja
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Netzteil:
nicht erforderlich
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv/passiv/schaltbar
Verstärkung Rückkanal:
30 dB dB
Verstärkung UHF:
40 dB dB
Verstärkung VHF:
40 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, DVB-T Antenne, DVB-T Verstärker, TV-Antenne, UHF Antenne, antennenverstärker kathrein, antennen verstärker, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Signalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 227,51*
€ 268,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 231,73*
€ 273,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,74*
€ 278,92*
Frei Haus
ab € 239,33*
€ 280,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,17*
€ 310,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.