|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-96466739 Herst.-Nr.: 74958 EAN/GTIN: 4010056749583 |
| |
|
|  |  |
 | Multischalter 9in8,Kask.TerrPass DRC 0908 Der DRC 0908 ist ein Kaskaden-Multischalter mit 9 Eingaengen zur Verteilung von zwei Satelliten und terrestrischer Signale. Die Ebenen stehen an 9 Kaskadenausgaengen fuer nachfolgende Multischalter zur Verfuegung. An den 8 Teilnehmerausgaengen koennen handelsuebliche DVB-S/S2 Receiver oder TV-Geraete mit integriertem Empfaenger betrieben werden. Eingespeiste terrestrische Signale wie DVB-T/T2, DAB oder UKW stehen ebenfalls an jedem Teilnehmerausgang zur Verfuegung. Weitere Informationen:  |  | Teilnehmeranschlüsse: | 8 | Anzahl der Eingänge: | 9 | Terrestrischer Eingang: | aktiv | Kaskadierbar: | ja | Anzahl der Stamm-Ausgänge: | 9 | Max. Stromaufnahme: | 280 mA | Netzteil: | ohne | Steuersignal: | 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz | LNB-Speisung: | 12 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |