Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischaltererweiterung 8 Teilnehmer MSK98G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischaltererweiterung 8 Teilnehmer MSK98G
Multischaltererweiterung 8 Teilnehmer MSK98G
Artikel-Nr.:
     3517B-96453011
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     746032
EAN/GTIN:
     8424450167427
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
diseqc-umschalter

Multischaltererweiterung 8 Teilnehmer MSK98G

MULTRIX - Kaskadierbares Multischaltersystem und dazugehörige Systemverstärker Kaskadenmultischalter MSK 94 G und MSK 98 G können auch zur Erweiterung der Multischalter MS 94 NG - MS 916 NG verwendet werden Die Bauteile MSB 94 NG, MSB 98 NG, MSV 411 G und MSV 511 G können an beliebiger Stelle im Kaskadensystem eingesetzt werden Die Bauteile können mit den Quickverbinder FSQ 2 direkt zusammengesteckt werden.
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
9
Max. Stromaufnahme:
40 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 191,12*
€ 228,81*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 196,63*
€ 234,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,72*
€ 261,76*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 260,26*
€ 304,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
745921
€ 172,85*
Ähnlich
Preisner
745932
€ 150,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.