|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-2926530 Herst.-Nr.: MSB58NG EAN/GTIN: 8424450167328 |
| |
|
|  |  |
 | MULTRIX - Kaskadierbares Multischaltersystem und dazugehörige Systemverstärker Kaskadenmultischalter MSK 54 G und MSK 58 G können auch zur Erweiterung der Multischalter MS 54 NG - MS 516 NG verwendet werden Die Bauteile MSB 54 NG, MSB 58 NG, MSV 411 G und MSV 511 G können an beliebiger Stelle im Kaskadensystem eingesetzt werden Die Bauteile können mit den Quickverbinder FSQ 2 direkt zusammengesteckt werden. Weitere Informationen:  |  | Max. Stromaufnahme: | 40 mA | Anzahl der Eingänge: | 5 | Netzteil: | eingebaut | 22 kHz-Generator: | true | Kaskadierbar: | true | Teilnehmeranschlüsse: | 8 | Terrestrischer Eingang: | aktiv | Anzahl der Stamm-Ausgänge: | 5 | Steuersignal: | 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz | LNB-Speisung: | 14 V / 18 V / 22 kHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |