| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96358578 Herst.-Nr.: 112711 EAN/GTIN: 4057227127115 |
| | |
|
| | |
| Kabelverbinder CobiLan LS Kat.7 112711 Kabelverbinder für 4-paarige Datenkabel der Kat. 7 Vollständig geschirmtes Gehäuse Von der Zugentlastung getrennter 360°-Schirmanschluss LSA-Kontakte mit 45°-Schrägstellung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | sonstige | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 7 | Anschlussart: | LSA | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | nein | Geeignet für Litzenleiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LSA Verbindungsmodul, Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 7, lsa verbindungsmodul |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,88* | € 14,08* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,89* | € 14,09* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,19* | € 15,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|