| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96297321 Herst.-Nr.: 62232515000 EAN/GTIN: 4013046622019 |
| |
|
| | |
| Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0515.40-DB Kabelaufroller, schutzisoliert, kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit 5-poligen Bürstenschleifringen 40A und Deckenhalterung. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 4 mm² | Ader-Zahl: | 5 | Kabellänge: | 15 m | Mit Tragerahmen: | nein | Automatisches Kabelaufrollen: | ja | Mit thermischem Schutz: | ja | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.478,72* | € 1.614,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.487,50* | € 1.630,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.502,54* | € 1.646,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.615,50* | € 1.754,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|