Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0515.40-DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0515.40-DB
Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0515.40-DB
Artikel-Nr.:
     6012C-96297321
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     62232515000
EAN/GTIN:
     4013046622019
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller schill
kabelaufroller

Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0515.40-DB

Kabelaufroller, schutzisoliert, kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit 5-poligen Bürstenschleifringen 40A und Deckenhalterung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
15 m
Mit Tragerahmen:
nein
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.479,54*
€ 1.612,20*
Frei Haus
ab € 1.502,15*
€ 1.627,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.506,86*
€ 1.643,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.611,27*
€ 1.751,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,82*
€ 1.956,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,99*
€ 1.938,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,68*
€ 1.871,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,89*
€ 1.831,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,86*
€ 1.793,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.