| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96250206 Herst.-Nr.: 201293 EAN/GTIN: 4021104012931 |
| |
|
| | |
| Antennenbohrer Grösse 2 201293 Antennenbohrer aus HSS. Ausführung: Bohrbereich-Ø: 4,0-30,5 mm, Schaft-Ø: 10 mm, Größe: 2, Länge: 100 mm, VE:1 Weitere Informationen: | | Geeignet für Holz: | ja | Geeignet für Stahl: | ja | Geeignet für Edelstahl: | nein | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | ja | Geeignet für Gusseisen: | nein | Geeignet für Stein: | nein | Geeignet für Beton: | nein | Geeignet für Fliesen: | nein | Geeignet für Keramik: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 63,36* | € 79,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,68* | € 80,62* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,76* | € 85,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,77* | € 86,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 69,83* | € 86,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|