Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspinzette Professional ESD ZP 20 1 14 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisionspinzette Professional ESD ZP 20 1 14 120mm
Präzisionspinzette Professional ESD ZP 20 1 14 120mm
Artikel-Nr.:
     3517B-96206539
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32335
EAN/GTIN:
     4010995323356
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette

Präzisionspinzette Professional ESD ZP 20 1 14 120mm

Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile. Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen. Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch. Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig. Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Spitzenform: Rund gebogen mit feiner Spitze. Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Form:
gebogen
Federarmpinzette:
nein
Antimagnetisch:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,42*
€ 16,50*
1
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 17,54*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 17,83*
1
€ 4,00*
ab € 14,09*
€ 19,07*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,90*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.