Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 5m RGB 20203300100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe 5m RGB 20203300100
LED-Stripe 5m RGB 20203300100
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-96165068
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20203300100
EAN/GTIN:
     4051268233521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 5m RGB 20203300100

Flexibles LED-Band auf Rolle mit Farbwechsel, Lichtfarbe RGB mit Flächenlicht ohne sichtbare LED Punkte, schnelle und einfache Montage in einer 6,5mm breiten und 11mm tiefen Fräsnut, inkl. Anschlussleitung 2,5m mit RGB Stecker, das Band kann alle 62,5mm abgeschnitten werden (Markierung seitlich), Zubehör: Controller mit Funkfernbedienung DALI, ZigBee oder WiFi App
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
336
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Lichtstrom je Meter:
221 lm
Leuchtenlichtausbeute:
8 lm/W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led streifen rgb 5m, led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 119,09*
€ 150,77*
Frei Haus
ab € 123,92*
€ 156,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
61500050541
€ 51,84*
Zubehör
Hera
61500031101
€ 9,56*
Zubehör
Hera
61500030501
€ 43,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.