Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschnittstelle PSR-M-GW-PB-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517B-96153196
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1105099
EAN/GTIN:
     4055626973371
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Gateway
profibus buskoppler

Datenschnittstelle PSR-M-GW-PB-SC

Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, PROFIBUS DP, TBUS-Schnittstelle, steckbare Schraubklemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 282,27*
€ 315,67*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,24*
€ 316,17*
Frei Haus
ab € 285,06*
€ 318,50*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 302,41*
€ 335,20*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 311,22*
€ 345,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,67*
€ 375,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,24*
€ 370,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
€ 0,0386*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
€ 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
1104974
€ 328,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1104975
€ 328,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1104972
€ 265,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1104981
€ 264,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
€ 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.